丸ミラー

丸ミラー - コミー丸ミラー - コミー丸ミラー - コミー丸ミラー - コミー丸ミラー - コミー丸ミラー - コミー丸ミラー - コミー丸ミラー - コミー

使いやすさでロングセラー。見たいところを重点的に!見た目も構造もシンプルなデザインの円形ミラーです。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。

用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム・パイプ:ホワイト型式丸型内容量1式
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(Φmm)
曲率半径
取付場所
アーム長さ(mm)
適合寸法(mm)
挟み能力(mm)
挟める範囲(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77047715MF28TCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)0.64280270R平板・H鋼(幅40mmまで)200-~40(幅)--
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047724MF44TCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)1440600R平板・H鋼(幅40mmまで)250-~40(幅)--
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047733MF60TCフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、平板・H鋼用金具付き)1.46001500R平板・H鋼(幅40mmまで)250-~40(幅)--
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047749MF28TPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)0.6280270Rパイプ(Φ15~60mm)200--15~60-
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047758MF44TPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)0.97440600Rパイプ(Φ15~60mm)250--15~60-
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047767MF60TPフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、パイプ用金具付き)1.46001500Rパイプ(Φ15~60mm)250--15~60-
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047776MF28TSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト0.69280270R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)200Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047785MF44TSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト1.1440600R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)250Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047794MF60TSフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム・表ベース付き)、裏ベースセット、ステンベルト1.56001500R円柱(Φ70~900mm)・角柱(1辺55~650mm)250Φ70~900(巻ける円柱)、1辺が55~650(巻ける角柱)---
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047803MF28TLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)0.72280270R目の粗い金網200-~15(金網厚)--
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047819MF44TLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)1.1440600R目の粗い金網250-~15(金網厚)--
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047828MF60TLフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(目の粗い金網用)1.56001500R目の粗い金網250-~15(金網厚)--
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047837MF28TZフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、ライティングレール用金具付き)0.41280270Rライティングレール200---ほとんどのライティングレールに設置可能
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047846MF44TZフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、ライティングレール用金具付き)0.78440600Rライティングレール250---ほとんどのライティングレールに設置可能
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047855MF28TXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)0.51280270R金網200-~5(金網厚)--
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047864MF44TXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)0.88440600R金網250-~5(金網厚)--
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047873MF60TXフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(金網用)1.36001500R金網250-~5(金網厚)--
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047889MF28TYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)0.54280270R配線ダクト・角パイプ200-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047898MF44TYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)0.91440600R配線ダクト・角パイプ250-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047907MF60TYフレキシブルアーム(角度調整可能なアーム、表ベース付き)、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)1.36001500R配線ダクト・角パイプ250-~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)--
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする