コミー
ラミドーム
浮遊感覚のシンプルデザイン。360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路での衝突防止に最適です。グッドデザイン賞受賞商品です。
用途
十字路の衝突防止に!什器や書棚、ロッカーの間の死角解消にも。
材質
アクリル
厚さ(mm)
3(ミラー)
型式
ドーム型
内容量
1式
注意
※室内専用※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。※ビス止め用の取付金具は付属しません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
寸法(Φ×高さH)(mm)
曲率半径
取付場所
挟み能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77047916
LT5TL
アルミチャンネル、裏ベースセット(目の粗い金網用)
1.1
495×225
256R
目の粗い金網
~15(金網厚)
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047925
LT7TL
アルミチャンネル、裏ベースセット(目の粗い金網用)
1.9
690×311
359R
目の粗い金網
~15(金網厚)
¥
68,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047934
LT5TX
アルミチャンネル、裏ベースセット(金網用)
0.86
495×225
256R
金網
~5(金網厚)
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047943
LT7TX
アルミチャンネル、裏ベースセット(金網用)
1.6
690×311
359R
金網
~5(金網厚)
¥
68,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047959
LT5TY
アルミチャンネル、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)
0.89
495×225
256R
配線ダクト・角パイプ
~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77047968
LT7TY
アルミチャンネル、裏ベースセット(配線ダクト・角パイプ用)
1.7
690×311
359R
配線ダクト・角パイプ
~70(タテ幅)/~65(ヨコタテ幅)
¥
68,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません