Panasonic(パナソニック)
LED電球E26パルック広配光
電球の種類
LED
口金
E26
全光束(Lm)
810
光色
ナチュラル色
定格電圧(V)
100
定格消費電力(W)
7
長さ(mm)
98
質量(g)
66
定格寿命(時間)
40000
外径(mm)
55
色温度(K)
5000
周波数(Hz)
50/60
定格入力電流(A)
0.117
電球形状
一般電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77048503
LDA7NGK6A1K
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください