キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応

キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコム

日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです。

付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズフル質量(g)【キーボード本体】約498※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)、【レシーバー】19.8×15.4×6.8インターフェースUSB保証期間1年間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 8ヶ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー配列
通信方式
キー方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048589TK-WS02DMKBK219109キー(日本語配列)ブラックGFSK方式メンブレン
10,454
5,898
6,488(税込)
当日出荷
77048598TK-WS02DMKWH219109キー(日本語配列)ホワイトGFSK方式メンブレン
10,454
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする