曜日別特売

ミラクルフィルタ HEPAフィルタ

ミラクルフィルタ HEPAフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)ミラクルフィルタ HEPAフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)

ミラクルフィルタは0.3μm 99.97%以上の捕集率を保証するセパレータタイプで特長は大風量型の長寿命設計HEPAフィルタです。

最高使用温度(℃)80使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.97 at 0.3μm内容量1個
全24種類を絞り込む
定格風量(m3/min)
質量(kg)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
吹出風速(m/s)
材質
定格風量(m3/min)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77125424M-P-320-A 610H x610W x150D(パッキンなし)610×610×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ32.08.0
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125433M-P-402-A 610H x760W x150D(パッキンなし)610×760×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ40.29.5
オープン
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125449M-P-237-A 610H x305W x290D(パッキンなし)610×305×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ23.79.0
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125458M-P-500-A 610H x610W x290D(パッキンなし)610×610×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ50.015.5
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125467M-P1-268-AZ 610H x305W x290D(パッキンなし)610×305×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ26.89.5
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125476M-P1-560-AZ 610H x610W x290D(パッキンなし)610×610×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ56.016.0
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308625M-P-320-A 610H x610W x150D(上流側パッキン)610×610×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ32.08.0
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308634M-P1-560-AZ 610H x610W x290D(上流側パッキン)610×610×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ56.016.0
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308650M-P-402-A 610H x760W x150D(上流側パッキン)610×760×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ40.29.5
オープン
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308659M-P1-268-AZ 610H x305W x290D(上流側パッキン)610×305×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ26.89.5
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308668M-P-237-A 610H x305W x290D(上流側パッキン)610×305×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ23.79.0
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308677M-P-500-A 610H x610W x290D(上流側パッキン)610×610×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ50.015.5
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308826M-P-320-A 610H x610W x150D(下流側パッキン)610×610×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ32.08.0
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308835M-P1-560-AZ 610H x610W x290D(下流側パッキン)610×610×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ56.016.0
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308844M-P-402-A 610H x760W x150D(下流側パッキン)610×760×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ40.29.5
オープン
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308860M-P1-268-AZ 610H x305W x290D(下流側パッキン)610×305×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ26.89.5
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308869M-P-237-A 610H x305W x290D(下流側パッキン)610×305×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ23.79.0
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308878M-P-500-A 610H x610W x290D(下流側パッキン)610×610×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ50.015.5
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309027M-P-320-A 610H x610W x150D(上・下両面パッキン)610×610×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ32.08.0
オープン
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309036M-P1-560-AZ 610H x610W x290D(上・下両面パッキン)610×610×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ56.016.0
オープン
89,980
98,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309045M-P-402-A 610H x760W x150D(上・下両面パッキン)610×760×1501.59 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ40.29.5
オープン
78,980
86,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309054M-P1-268-AZ 610H x305W x290D(上・下両面パッキン)610×305×2902.77 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)(専用フレーム)、ガスケット:クロロプレンスポンジ26.89.5
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309070M-P-237-A 610H x305W x290D(上・下両面パッキン)610×305×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ23.79.0
オープン
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309079M-P-500-A 610H x610W x290D(上・下両面パッキン)610×610×2902.48 at 249 Paろ材:ガラス繊維、セパレータ :アルミニウム、シール材:ウレタン樹脂、シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ50.015.5
オープン
79,980
87,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする