曜日別特売

ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ

ミラクルエクセルVフィルタ HEPAフィルタ - 忍足研究所(OSHITARI)

ミラクルエクセルフィルタは0.3μm 99.99%以上の捕集率を保証する大風量型ミニプリーツフィルタでさまざまな使用条件に対応できます。

材質ろ材:ガラス繊維、エクセルリボン:ホットメルト樹脂、シール材:ウレタン樹脂・シリコン樹脂、フレーム:アルミニウム(アルマイト処理)、フェースガード:アルミニウム(アルマイト処理)、ガスケット:クロロプレンスポンジ最高使用温度(℃)60使用湿度(%RH)最高95(結露のないこと)初期圧力損失(Pa)249最終圧力損失(Pa)498捕集効率(%)99.99 at 0.3μm内容量1個
全32種類を絞り込む
定格風量(m3/min)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
吹出風速(m/s)
定格風量(m3/min)
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77125485UM-L-170-A5FAL 610H x610W x50D(パッキンなし)610×610×500.84 at 249 Pa17.02.3610×610
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125494UM-L-213-A5FAL 610H x760W x50D(パッキンなし)610×760×500.84 at 249 Pa21.32.8760×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125503UM-L-250-A6FAL 610H x610W x66D(パッキンなし)610×610×661.24 at 249 Pa25.03.3610×610
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125519UM-L-315-A6FAL 610H x760W x66D(パッキンなし)610×760×661.24 at 249 Pa31.54.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125528UM-L-280-A8FAL 610H x610W x80D(パッキンなし)610×610×801.39 at 249 Pa28.03.4610×610
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125537UM-L-353-A8FAL 610H x760W x80D(パッキンなし)610×760×801.39 at 249 Pa35.34.1760×610
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125546UM-L-320-A10FAL 610H x610W x100D(パッキンなし)610×610×1001.59 at 249 Pa32.04.5610×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77125555UM-L-403-A10FAL 610H x760W x100D(パッキンなし)610×760×1001.59 at 249 Pa40.35.4760×610
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308747UM-L-403-A10FAL 610H x760W x100D(上流側パッキン)610×760×1001.59 at 249 Pa40.35.4760×610
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308756UM-L-213-A5FAL 610H x760W x50D(上流側パッキン)610×760×500.84 at 249 Pa21.32.8760×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308765UM-L-170-A5FAL 610H x610W x50D(上流側パッキン)610×610×500.84 at 249 Pa17.02.3610×610
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308774UM-L-320-A10FAL 610H x610W x100D(上流側パッキン)610×610×1001.59 at 249 Pa32.04.5610×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308790UM-L-353-A8FAL 610H x760W x80D(上流側パッキン)610×760×801.39 at 249 Pa35.34.1760×610
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308799UM-L-250-A6FAL 610H x610W x66D(上流側パッキン)610×610×661.24 at 249 Pa25.03.3610×610
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308808UM-L-315-A6FAL 610H x760W x66D(上流側パッキン)610×760×661.24 at 249 Pa31.54.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308817UM-L-280-A8FAL 610H x610W x80D(上流側パッキン)610×610×801.39 at 249 Pa28.03.4610×610
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308948UM-L-403-A10FAL 610H x760W x100D(下流側パッキン)610×760×1001.59 at 249 Pa40.35.4760×610
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308957UM-L-213-A5FAL 610H x760W x50D(下流側パッキン)610×760×500.84 at 249 Pa21.32.8760×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308966UM-L-170-A5FAL 610H x610W x50D(下流側パッキン)610×610×500.84 at 249 Pa17.02.3610×610
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308975UM-L-320-A10FAL 610H x610W x100D(下流側パッキン)610×610×1001.59 at 249 Pa32.04.5610×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25308984UM-L-353-A8FAL 610H x760W x80D(下流側パッキン)610×760×801.39 at 249 Pa35.34.1760×610
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309000UM-L-250-A6FAL 610H x610W x66D(下流側パッキン)610×610×661.24 at 249 Pa25.03.3610×610
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309009UM-L-315-A6FAL 610H x760W x66D(下流側パッキン)610×760×661.24 at 249 Pa31.54.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309018UM-L-280-A8FAL 610H x610W x80D(下流側パッキン)610×610×801.39 at 249 Pa28.03.4610×610
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309149UM-L-403-A10FAL 610H x760W x100D(上・下両面パッキン)610×760×1001.59 at 249 Pa40.35.4760×610
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309158UM-L-213-A5FAL 610H x760W x50D(上・下両面パッキン)610×760×500.84 at 249 Pa21.32.8760×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309167UM-L-170-A5FAL 610H x610W x50D(上・下両面パッキン)610×610×500.84 at 249 Pa17.02.3610×610
オープン
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309176UM-L-320-A10FAL 610H x610W x100D(上・下両面パッキン)610×610×1001.59 at 249 Pa32.04.5610×610
オープン
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309185UM-L-353-A8FAL 610H x760W x80D(上・下両面パッキン)610×760×801.39 at 249 Pa35.34.1760×610
オープン
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309194UM-L-250-A6FAL 610H x610W x66D(上・下両面パッキン)610×610×661.24 at 249 Pa25.03.3610×610
オープン
36,980
40,678(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309210UM-L-315-A6FAL 610H x760W x66D(上・下両面パッキン)610×760×661.24 at 249 Pa31.54.0760×610
オープン
44,980
49,478(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25309219UM-L-280-A8FAL 610H x610W x80D(上・下両面パッキン)610×610×801.39 at 249 Pa28.03.4610×610
オープン
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする