曜日別特売

アースガーデン トマトの虫・病気 退治&予防 1000ml

アースガーデン トマトの虫・病気 退治&予防 1000ml - アース製薬アースガーデン トマトの虫・病気 退治&予防 1000ml - アース製薬

内容液は100%食品で作りました。(食用ではなく、植物の病害虫防除に用いる商品です)
しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
病気と虫の発生予防と虫の退治に(虫:アブラムシ、コナジラミ、ハダニ)(病気:うどんこ病、葉かび病、灰色かび病)
お酢のちからでトマト元気
食べる直前まで使える
オーガニック栽培で使える
【分類】特定防除資材
【使用目的】害虫と病気の防除
【名称】合成酢
【酸度】0.25%
家庭園芸用

用途
葉の表裏や茎にまんべんなく散布してください。
2、3日おきの散布を約2週間続けることで害虫の増殖を約1ヵ月抑えます(ハダニの場合)。散布状況、気象条件(散布後すぐに雨が降るなど)によっては、効果にむらが生じる場合があります。
日中の高温時はさけ、早朝か夕方に散布してください。
雨が降った後は効果が薄れるので、再度散布してください。
【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。
使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
逆さスプレーできます。
薄めずそのまま使えます。
【効果的な散布方法】
虫の退治:発生初期にたっぷり散布してください。
病気と虫の発生予防:2、3日おきに葉や茎にたっぷり散布してください。
使用方法
葉の表裏や茎にまんべんなく散布してください。
2、3日おきの散布を約2週間続けることで害虫の増殖を約1ヵ月抑えます(ハダニの場合)。散布状況、気象条件(散布後すぐに雨が降るなど)によっては、効果にむらが生じる場合があります。
日中の高温時はさけ、早朝か夕方に散布してください。
雨が降った後は効果が薄れるので、再度散布してください。
【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。
使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
逆さスプレーできます。
薄めずそのまま使えます。
【効果的な散布方法】
虫の退治:発生初期にたっぷり散布してください。
病気と虫の発生予防:2、3日おきに葉や茎にたっぷり散布してください。
対象害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ、うどんこ病、葉かび病、灰色かび病内容量1本(1000mL)
注意
※トマト以外の作物(野菜・花など)にもお使いいただけます。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
※はじめての植物に使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用してください。
※飲み物ではありません。
※目や口に入ったときは、水でよく洗い流してください。
※万一身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※開花時には花弁にかからないようにしてください。
※弱った植物や病害虫が多発生した植物・傷ついた植物には、効果が劣る場合や薬害が生じる場合があります。
※本剤の容器に他の液を入れて使用しないでください。
※捨てる際は、プラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77140964-
オープン
979
1,077(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする