曜日別特売

アースガーデン 花いとし

アースガーデン 花いとし - アース製薬アースガーデン 花いとし - アース製薬アースガーデン 花いとし - アース製薬アースガーデン 花いとし - アース製薬アースガーデン 花いとし - アース製薬アースガーデン 花いとし - アース製薬アースガーデン 花いとし - アース製薬アースガーデン 花いとし - アース製薬
(1件のレビュー)

キレイに花を咲かせたい人に
効果約1ヵ月持続殺虫効果。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。
【4つの成分の特長】
(1)ジノテフラン:隠れた虫にも効く/効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く。
(2)エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシにも効く/プロ(公園等の樹木管理に用いられる。)も使うケムシ駆除成分
(3)ミルベメクチン:ハダニに効く/ハダニの卵から成虫まで効く
(4)ペンチオピラド:効きにくい病気(EBI系薬剤等抵抗性の病気)にも/従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり
【エトフェンプロックス・ジノテフラン・ミルベメクチン・ペンチオピラド水和剤】
【アースガーデン4】
【農林水産省登録:第24316号】
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】

用途きれいな花を咲かせたい人におすすめの殺虫殺菌剤。対象害虫アブラムシ、ハダニ、アザミウマ、クロバネキノコバエ、ハスモンヨトウ、コガネムシ、チュウレンジハバチ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、ヒロヘリアオイラガ(イラガ類)、アメリカシロヒトリ(ケムシ類)、チャドクガ(ケムシ類)、モンクロシャチホコ(ケムシ類)、マイマイガ(ケムシ類)性状類白色水和性懸濁液体希釈原液区分農薬(殺虫殺菌剤)種類農薬(殺虫殺菌剤)希釈倍率原液農林水産省登録第(号)24316
注意
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【効果・薬害等の注意】
※そのまま散布できるように調製してあるので、希釈せず散布する。
※使用前によく振って均一な状態にしてから使用する(沈殿)。
※日中高温時、強風時、降雨直前の使用はさける。
※高温、乾燥時の使用はさける(薬害)。
※本剤の過剰な散布はさける(薬害)。
※花弁にかからないように注意する(薬害)。
※過度な連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番使用をする(耐性菌出現回避)。
※適用作物群に属する作物又はその新品種に対しては、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
【安全使用上の注意】
※人に向かって噴射しない。
※誤飲に注意。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせる。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいする。
※かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
※使用後の空容器は、3回以上水洗いし、プラスチックごみとして適切に処理する。
※ミツバチ及び蚕に影響があるので、注意して使用する。
※直射日光をさけ、飲食物、食器類やペットの餌などと区別して子供の手の届かないなるべく低温な場所に密栓して横にしないで立てて保管する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合病害虫
使用方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093594-1個(850mL)アザミウマ、ハスモンヨトウ、クロバネキノコバエ、コガネムシ、アブラムシ、バラゾウムシ(クロケシツブチョッキリ)、ハダニ、チュウレンジハバチ、ヒロヘリアオイラガ(イラガ類)、アメリカシロヒトリ(ケムシ類)、チャドクガ(ケムシ類)、モンクロシャチホコ(ケムシ類)、マイマイガ(ケムシ類)、うどんこ病、黒星病、灰色かび病
-
オープン
689
758(税込)
当日出荷
77140973-1本(1000mL)-【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。
逆さスプレーできます。
【使用時期】発生初期【使用方法】散布
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 園芸
株式会社山本建築所建設業・工事業

すぐに届けていただけたので
とても良かったです
引き続き
これからもよろしくお願いします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする