モノタロウ

プレフィルター ロール品

プレフィルター ロール品 - モノタロウプレフィルター ロール品 - モノタロウプレフィルター ロール品 - モノタロウ
(3件のレビュー)

一般空調用のフィルターのロールタイプです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。

用途
外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
注意
※本来の用途以外にお使いにならないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
坪量(g/m2)
除塵率(%)
作動時圧損(Pa)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77171606-1本(15m)7151505431
21,980
24,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77171615-1本(15m)10.7151957458
29,980
32,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77171624-1本(10m)13102157560
28,980
31,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77171633-1本(10m)18102708190
34,980
38,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11305659-1本(30m)7301505431
41,980
46,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
11305668-1本(30m)10.7301957458
56,980
62,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
11305677-1本(20m)13202157560
54,980
60,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
11305686-1本(20m)18202708190
66,980
73,678(税込)
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 機械装置のフィルタ-

洗浄可能との事ですが安価なので使い捨てします。汚れたら即交換。ハサミで切断できるので大変よいです。

対象商品 : 77171624
2024-02-20
用途: フィルター代用品
増富海運株式会社運輸・通信業

過給機のブロワー側にフィルターとして取り付けました
熱に負けることなく一回メタロンで洗濯してもそれほど悪くはならなかったです

対象商品 : 77171615
2023-11-02
用途: 換気扇
青木きのこ園農・林・水産業

換気扇の吸気側に使ってます。
カット品は割高なので助かります。
通気性も良さそうです
この価格ならケチらないでどんどん新しいものへ変えれますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
1が参考にしています
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする