32mm-38mm Tube Mount Kit

32mm-38mm Tube Mount Kit - DENALI

このDENALIエンジンガード/フレームライトマウントキットは、エンジンガード、フレームチューブ、または直径32mm~38mm(1.25in~1.5in)のチューブにDENALILEDライトキットを取り付けることができます。
これらのライトマウントには独自の八角形の内側輪郭があり、クランプが広範囲のチューブ直径をしっかりと把持できるようになっています。
オプションの完全回転可能なマウントシェルフを備えています。
これらのクランプは、クルーザーや標準的なオートバイに一般的に見られるOEMまたはアフターマーケットエンジンガードにライトを取り付けるためのものです。
クランプは、ライトをエンジンガードの内側に配置し、先端を保護します。
クランプはフレームダウンタブに完全にフィットするサイズになっており、多くのクルーザーと標準的なオートバイにクリーンでロープロファイルの取り付けを実現します。
調節可能なグリップ範囲32mm~38mm
回転可能な取り付けシェルフにより、4番目の調整軸が可能になります。
ライトはシェルフに取り付けたり、直接クランプに取り付けることができます。
ライトポッドをM8ボルトで取り付け可能です。
陽極酸化黒鉛アルミニウム。
AltRiderクラッシュバーに直径32mm(1.25in)のチューブを取り付けます。
19mm(3/4in)チューブと25mm(1in)チューブのAltRiderクラッシュバーには使用できません。

セット内容取り付けクランプ×2、回転可能なマウントシェルフ×2、組み立て金具、取り付け金具内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77133063LAH.00.10400.Bブラック
11,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
77133079LAH.00.10400.Cクローム
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする