曜日別特売

Switch Mount

Switch Mount - DENALI

長いボルトと2つの異なる長さのスペーサ(付属)のうちの1つを使用して、クラッチまたはブレーキ制御ハウジングに取り付けます。
DENALIのON/OFFスイッチは、ライトキットとアクセサリーワイヤーハーネスを備えた両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。

セット内容M6×30ネジ、M5×40ネジ、10mmスペーサー、15mmスペーサー、6.4mmのIDホールを持つスイッチマウント(ダブルまたはシングルを選択)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77133456MBK.HOR
2,000
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする