曜日別特売

Assorted ATC Fuses

Assorted ATC Fuses - DENALI

このヒューズパッケージには、ATC/Bladeヒューズブロックとインラインヒューズホルダで使用する4個の3A、2個の5A、2個の7.5A、2個の10A、1個の15Aヒューズが含まれています。
ヒューズの目的は、過充電から電気付属品を保護することです。
ヒューズが大きすぎると、電気付属品に損傷を与える可能性があります。

内容量1個
注意
※その回路上の電気付属品に適切なヒューズを使用していることを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77133499TT-00016
2,000
1,998
2,198(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする