黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】

黄銅ボール式三方電動弁【ネジ込・レジューストボア・オンオフ制御用】 - ベン

操作力が大きいです。
外部から弁の切換状態を確認できます。
手動で弁を切換できます。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
弁切換の信号を取り出すことができます。
サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)

仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当)材質(本体)C3771電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用)使用圧力範囲(MPa)1.0以下定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)50以上材質(カバー)AC4C-T6流体温度(℃)-10~100(凍結不可)適合流体液体・空気・気体周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格30分電圧変動許容範囲定格電圧±5%内容量1個
注意
※屋外設置の場合、縦配管取付及び直射日光を避けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774380353BM1S-F15
154,000
119,800
131,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774380443BM1S-F20
161,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774380533BM1S-F25
163,000
129,800
142,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774380693BM1S-F32
234,000
179,800
197,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774380783BM1S-F40
249,000
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
774380873BM1S-F50
271,000
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする