外部から弁の切換状態を確認できます。
手動で弁を切換できます。
流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。
弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用保護構造防沫形(IP-54相当)使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用最高使用圧力(MPa)0~1.0以下材質(ボール)SUS316機構手動機構付絶縁種別E種絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上流体温度(℃)-10~80(凍結不可)適合流体水・油・空気周囲温度(℃)-10~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)作動オンオフ耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5時間定格連続電圧変動許容範囲定格電圧±10%内容量1個