ベン
FCD製サーモダイナミック式 スチームトラップ F形 1.6MPa 10・16・20K共用
ディスク材質ステンレス鋼製。
水平・垂直(出口下向)・横取付自由です。(上蓋下向き除く)
適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。
材質
上蓋:FCD
材質(本体)
FCD
種類
スチームトラップ
形式
ディスク式
ストレーナー
80メッシュ
流体温度(℃)
220以下
取付姿勢
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
連続990
端接続
JIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジ
材質(弁座)
SUS
材質(ディスク)
SUS
適合圧力(MPa)
0.03~1.6
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77438157
AD19F-M
20
3/4
¥
49,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77438166
AD19F-M
25
1
¥
53,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材