ベン
SCS製 バイパス付スチームトラップ・サーモダイナミック式【ネジ込1.0MPa】
本体・要部共にステンレス製。
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です。
(上蓋下向き除く)「トラップ+バイパス+ストップ」の機能が一体、工具一つで簡単に切り替えできます。
材質(本体)
SCS
種類
スチームトラップ
形式
ディスク式
接続方式
ねじ込み
材質(ボール)
SUS
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
連続800
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁座)
SUS
材質(ディスク)
SUS
適合圧力(MPa)
0.03~1.0
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77438175
ADB21-D
15
1/2
¥
172,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77438184
ADB21-D
20
3/4
¥
172,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77438193
ADB21-D
25
1
¥
172,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材