ベン
FCD高圧・多量スチームトラップ【1.0MPa用・J10KFFフランジ】
適用圧力範囲が1.0MPa以下と広く、幅広い用途で使用できます。
メンブレン式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。
ドレンを連続排出します。
材質
(フロートケース)SUS
材質(本体)
FCD
種類
スチームトラップ
形式
フロート式
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平配管に正立取付
適合流体
蒸気
最大排出量(L/h)
連続15840
端接続
JIS 10K FFフランジ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
SUS
適合圧力(MPa)
1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)
(本体)水圧にて1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77438349
AF20F-M
25
1
¥
469,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77438358
AF20F-M
32
1-1/4
¥
469,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77438367
AF20F-M
40
1-1/2
¥
484,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77438376
AF20F-M
50
2
¥
484,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材