曜日別特売

ポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製

ポンピングトラップ ポンプ機能(オープンシステム) FCD製 - ベン

ドレン流入口に逆止弁(スイング式)内蔵。
入口側配管への逆止弁設置が不要です。
トラップ作動時はドレン発生量の多少にかかわらず、安定した作動。
(AFP1H型) フロートとばねの力を利用したシンプルな構造で、加圧、排気の切替を確実に行います。
すべての機構及び配管接続が本体に集約していますので、配管に接続したままメンテナンスが可能です。
内部部品はすべてステンレス鋼を採用しています。

仕様入口側逆止弁(本体内蔵・スイング式)、加圧孔ストレーナ(80メッシュ)内蔵材質(フロートケース)SUS材質(本体)FCD流体(加圧流体)蒸気又は空気使用圧力範囲(MPa)0.5以下分類ポンピングトラップ加圧圧力(MPa)(流体)0.03~0.5流体温度(℃)160以下材質(フタ)FCD取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気・ドレン端接続JIS Rc1ねじ背圧許容度加圧流体蒸気の場合:加圧流体圧力×50%以下、加圧流体空気の場合:加圧流体圧力×80%以下耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77438394AFP2H-M25
361,000
279,800
307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする