曜日別特売

FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】

FC電磁緊急遮断弁【フランジ・耐圧防爆構造d2G4・汎用】 - ベン
材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体液体内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77440923EIEFS-RB15061-10~40
1,492,000
1,098,000
1,207,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77440939EIEFS-RB20081-10~40
2,048,000
1,598,000
1,757,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77440948EIEFS-RB151/21-10~40
440,000
329,800
362,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77440957EIEFS-RB203/41-10~40
446,000
329,800
362,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77440966EIEFS-RB2511-10~40
452,000
329,800
362,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77440975EIEFS-RB321-1/41-10~40
470,000
359,800
395,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77440984EIEFS-RB401-1/21-10~40
476,000
359,800
395,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77440993EIEFS-RB5021-10~40
492,000
379,800
417,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441009EIEFS-RB652-1/21-10~40
525,000
399,800
439,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441018EIEFS-RB8031-10~40
671,000
499,800
549,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441027EIEFS-RB10041-10~40
795,000
599,800
659,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441036EIEFS-RB12551-10~40
1,034,000
769,800
846,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする