曜日別特売

汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】

汎用電磁緊急遮断弁【燃料油/燃料ガス用】 - ベン
材質(本体)FC接続方式フランジ使用流体気体用内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77441255EIFS-HB20081-10~40
1,718,000
1,398,000
1,537,800(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441264EIFS-HB151/21-10~40
220,000
169,800
186,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441273EIFS-HB203/41-10~40
224,000
179,800
197,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441298EIFS-HB321-1/41-10~40
248,000
189,800
208,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441307EIFS-HB401-1/21-10~40
253,000
189,800
208,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441316EIFS-HB5021-10~40
265,000
199,800
219,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441325EIFS-HB652-1/21-10~40
295,000
219,800
241,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441334EIFS-HB8031-10~40
433,000
329,800
362,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441343EIFS-HB10041-10~40
548,000
399,800
439,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441359EIFS-HB12551-10~40
771,000
549,800
604,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441368EIFS-HB15061-10~40
1,200,000
879,800
967,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441289EIFS-HB2511-10~40
227,000
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする