曜日別特売

新基準適合 青銅受水槽用緊急遮断弁 電磁・手動・出口

新基準適合 青銅受水槽用緊急遮断弁 電磁・手動・出口 - ベン
材質(本体)CAC406接続方式フランジ使用流体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77441639EIT3DN-WC5021以下-10~40(凍結不可)
648,000
559,800
615,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441648EIT3DN-WC652-1/21以下-10~40(凍結不可)
722,000
639,800
703,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441657EIT3DN-WC8031以下-10~40(凍結不可)
835,000
739,800
813,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77441666EIT3DN-WC10041以下-10~40(凍結不可)
956,000
839,800
923,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする