SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】

SCS 中容量 一次圧力調整弁【フランジ・0.05-0.35MPa】 - ベン
材質(本体)SCS接続方式フランジ使用流体水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・空気内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77447178MD35F-DL2510.05~0.355~90
458,000
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77447187MD35F-DL321-1/40.05~0.355~90
539,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77447196MD35F-DL401-1/20.05~0.355~90
551,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77447205MD35F-DL5020.05~0.355~90
686,000
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77447214MD35F-DL652-1/20.05~0.355~90
788,000
589,800
648,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77447223MD35F-DL8030.05~0.355~90
915,000
659,800
725,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77447239MD35F-DL10040.05~0.355~90
1,150,000
859,800
945,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする