ベン
弁慶 新基準適合 戸別給水用逆止減圧弁【0.22MPa】
材質(本体)
CAC406
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・温水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
一次側適合圧力(MPa)
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77447923
RC44N-FHL4
20
3/4
1以下
0.02~0.3
5~90(管端コア使用の場合5~40)
¥
27,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材