ベン
集合住宅パイプシャフト用水道メータユニット [0.25MPa減圧弁付]
呼び径(A)
20
材質(本体)
青銅鋳物
呼び径(B)
3/4
適合流体
水道水
バルブ種類
メータユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77451518
RMU5-FHL3
¥
52,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材