曜日別特売

FC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】

FC/SUS温度調整弁【フランジ・複座・加熱用】 - ベン
材質(本体)FC/SUS接続方式フランジ使用流体蒸気・温水内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77460374TD2W-G151/2
234,000
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460383TD2W-G203/4
234,000
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460399TD2W-G251
243,000
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460408TD2W-G321-1/4
269,000
199,800
219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460417TD2W-G401-1/2
299,000
229,800
252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460426TD2W-G502
340,000
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460435TD2W-G652-1/2
397,000
299,800
329,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460444TD2W-G803
465,000
349,800
384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460453TD2W-G1004
622,000
459,800
505,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460469TD2W-G1255
1,017,000
759,800
835,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77460478TD2W-G1506
1,187,000
889,800
978,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする