ベン
桃太郎 新基準適合 青銅電磁弁【フランジ・通電開・ダイヤフラム】
材質
(本体)CAC406、(ダイヤフラム)NBR
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz AC110/220 60Hz共用
接続方式
フランジ形
使用流体
水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77461047
WF12N-F
65
¥
264,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材