曜日別特売

切れ味バッグン

切れ味バッグン - 三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン - 三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン - 三京ダイヤモンド工業切れ味バッグン - 三京ダイヤモンド工業

名前に偽り無し!!バツグンの切れ味!!
スリット(切り込み)が入ったセグメントタイプ
リムタイプと比べて切断スピードが早く、冷却効果も高い
ショートチップ(多等配)を採用
通常8~10等配のところ、驚きの12等配※4等の場合
切粉の排出量が上がり、切れ味の安定性UP!
凸凹溝チップ
側面抵抗を減らした切断スピード重視設計
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(溝ブレ)を抑制

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0内容量1枚
注意
※ストレートチップは被削材との接触面積が多く側面抵抗が大きいため、スピード低下しやすい
※凸凹溝チップは被削材との側面抵抗が少なく切断スピードUP!
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
内径(Φmm)
付属リング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77171466SW-BG41052.020.015
9,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
77171475SW-BG51252.022.020
13,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
77171484SW-BG61502.022.020
16,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
77171493SW-BG71802.225.420/22
21,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする