クロダルマ
長袖ポロシャツ(脇スリット)
動きやすく、臭いを抑える。機能性に優れたポロ、半袖・長袖で新登場。作業時に手がスムーズに動かせる「リラックスカット」、汗の臭いを軽減する「消臭テープ」採用など、制電糸入り吸汗速乾ポロシャツ。
機能
抗菌・防臭、吸汗速乾
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
着丈(cm)
76
袖丈(cm)
64
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
グリーン
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
6L
7L
8L
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77186218
25446
ネイビー
6L
11
55
138
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186227
25446
ネイビー
7L
11
57
144
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186236
25446
ネイビー
8L
11
59
150
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186245
25446
ブラック
6L
49
55
138
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186254
25446
ブラック
7L
49
57
144
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186263
25446
ブラック
8L
49
59
150
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186279
25446
グリーン
6L
80
55
138
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186288
25446
グリーン
7L
80
57
144
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186297
25446
グリーン
8L
80
59
150
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186306
25446
ホワイト
6L
90
55
138
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186315
25446
ホワイト
7L
90
57
144
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
77186324
25446
ホワイト
8L
90
59
150
¥
5,700
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください