曜日別特売

12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

12.9高強度 低頭六角穴付ボルト - 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト - 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト - 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト - 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト - 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト - 由良産商

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!

材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径
種別
頭部形状
強度区分
寸法d1
首下長さL(mm)
頭部高さ(mm)
寸法k(mm)
頭部径(Φmm)
寸法d2(mm)
六角穴対辺(mm)
寸法s(mm)
ねじ長さ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77189553LHCS12 M3X6 (100pcs)1箱(100個)M3全ねじ低頭CLASS12.9M36225.55.522--
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189569LHCS12 M3X8 (100pcs)1箱(100個)M3全ねじ低頭CLASS12.9M38225.55.522--
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189578LHCS12 M3X10 (100pcs)1箱(100個)M3全ねじ低頭CLASS12.9M310225.55.522--
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189587LHCS12 M3X12 (100pcs)1箱(100個)M3全ねじ低頭CLASS12.9M312225.55.522--
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189596LHCS12 M4X6 (100pcs)1箱(100個)M4全ねじ低頭CLASS12.9M462.82.8772.52.5--
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
77189605LHCS12 M4X8 (100pcs)1箱(100個)M4全ねじ低頭CLASS12.9M482.82.8772.52.5--
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189614LHCS12 M4X10 (100pcs)1箱(100個)M4全ねじ低頭CLASS12.9M4102.82.8772.52.5--
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189623LHCS12 M4X12 (100pcs)1箱(100個)M4全ねじ低頭CLASS12.9M4122.82.8772.52.5--
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189639LHCS12 M4X16 (100pcs)1箱(100個)M4全ねじ低頭CLASS12.9M4162.82.8772.52.5--
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189648LHCS12 M4X20 (100pcs)1箱(100個)M4全ねじ低頭CLASS12.9M4202.82.8772.52.5--
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189657LHCS12 M4X25 (100pcs)1箱(100個)M4半ねじ低頭CLASS12.9M4252.82.8772.52.514-
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189666LHCS12 M4X30 (100pcs)1箱(100個)M4半ねじ低頭CLASS12.9M4302.82.8772.52.514-
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189675LHCS12 M5X6 (100pcs)1箱(100個)M5全ねじ低頭CLASS12.9M563.53.58.58.533--
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189684LHCS12 M5X8 (100pcs)1箱(100個)M5全ねじ低頭CLASS12.9M583.53.58.58.533--
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
77189693LHCS12 M5X10 (100pcs)1箱(100個)M5全ねじ低頭CLASS12.9M5103.53.58.58.533--
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189709LHCS12 M5X12 (100pcs)1箱(100個)M5全ねじ低頭CLASS12.9M5123.53.58.58.533--
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189718LHCS12 M5X16 (100pcs)1箱(100個)M5全ねじ低頭CLASS12.9M5163.53.58.58.533--
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189727LHCS12 M5X20 (100pcs)1箱(100個)M5全ねじ低頭CLASS12.9M5203.53.58.58.533--
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189736LHCS12 M5X25 (100pcs)1箱(100個)M5全ねじ低頭CLASS12.9M5253.53.58.58.533--
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189745LHCS12 M5X30 (100pcs)1箱(100個)M5半ねじ低頭CLASS12.9M5303.53.58.58.53316-
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189754LHCS12 M6X10 (100pcs)1箱(100個)M6全ねじ低頭CLASS12.9M61044101044--
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189763LHCS12 M6X12 (100pcs)1箱(100個)M6全ねじ低頭CLASS12.9M61244101044--
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189779LHCS12 M6X16 (100pcs)1箱(100個)M6全ねじ低頭CLASS12.9M61644101044--
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189788LHCS12 M6X20 (100pcs)1箱(100個)M6全ねじ低頭CLASS12.9M62044101044--
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
77189797LHCS12 M6X25 (100pcs)1箱(100個)M6全ねじ低頭CLASS12.9M62544101044--
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189806LHCS12 M6X30 (100pcs)1箱(100個)M6半ねじ低頭CLASS12.9M6304410104418-
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189815LHCS12 M6X35 (100pcs)1箱(100個)M6半ねじ低頭CLASS12.9M6354410104418-
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189824LHCS12 M6X40 (100pcs)1箱(100個)M6半ねじ低頭CLASS12.9M6404410104418-
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189833LHCS12 M8X10 (100pcs)1箱(100個)M8全ねじ低頭CLASS12.9M81055131355--
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189849LHCS12 M8X12 (100pcs)1箱(100個)M8全ねじ低頭CLASS12.9M81255131355--
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189858LHCS12 M8X16 (100pcs)1箱(100個)M8全ねじ低頭CLASS12.9M81655131355--
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
77189867LHCS12 M8X20 (100pcs)1箱(100個)M8全ねじ低頭CLASS12.9M82055131355--
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189876LHCS12 M8X25 (100pcs)1箱(100個)M8全ねじ低頭CLASS12.9M82555131355--
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
77189885LHCS12 M8X30 (100pcs)1箱(100個)M8全ねじ低頭CLASS12.9M83055131355--
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189894LHCS12 M8X35 (100pcs)1箱(100個)M8半ねじ低頭CLASS12.9M8355513135522-
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189903LHCS12 M8X40 (100pcs)1箱(100個)M8半ねじ低頭CLASS12.9M8405513135522-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189919LHCS12 M8X45 (100pcs)1箱(100個)M8半ねじ低頭CLASS12.9M8455513135522-
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77189928LHCS12 M8X50 (100pcs)1箱(100個)M8半ねじ低頭CLASS12.9M8505513135522-
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879624LHCS12 M6X121パック(4本)-全ねじ六角穴付き--124-10-4--対応
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879640LHCS12 M8X161パック(2本)-全ねじ六角穴付き--165-13-5--対応
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879649LHCS12 M6X101パック(4本)-全ねじ六角穴付き--104-10-4--対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879658LHCS12 M5X101パック(6本)-全ねじ六角穴付き--103.5-8.5-3--対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879667LHCS12 M5X81パック(6本)-全ねじ六角穴付き--83.5-8.5-3--対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879676LHCS12 M5X61パック(6本)-全ねじ六角穴付き--63.5-8.5-3--対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879685LHCS12 M8X201パック(2本)-全ねじ六角穴付き--205-13-5--対応
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879694LHCS12 M6X201パック(4本)-全ねじ六角穴付き--204-10-4--対応
オープン
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
11879710LHCS12 M6X161パック(4本)-全ねじ六角穴付き--164-10-4--対応
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879719LHCS12 M5X121パック(6本)-全ねじ六角穴付き--123.5-8.5-3--対応
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879728LHCS12 M8X251パック(2本)-全ねじ六角穴付き--255-13-5--対応
オープン
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
11879737LHCS12 M6X251パック(4本)-全ねじ六角穴付き--254-10-4--対応
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする