曜日別特売

CDクロックラジオ

CDクロックラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。
目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。
日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。
CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75質量(kg)約1.1電源(V)AC100機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー付属品取扱説明書内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191459CDC-220
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする