曜日別特売

NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R

NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 32GBKit(16GBx2)1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

容量32GBKit(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリーモジュール規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77197655CB16GX2-SOD4U2133HPC4-17000
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
77197664CB16GX2-SOD4U2400HPC4-19200
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
77197673CB16GX2-SOD4U2666HPC4-21300
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
77197689CB16GX2-SOD4U2933HPC4-23400
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
77197698CB16GX2-SOD4U3200HPC4-25600
オープン
63,980
70,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする