曜日別特売

トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS

トラック荷台昇降はしご STEPS ステップス 2-DS - 晃伸精機

2-Sに手すりの付いたタイプです。
4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。
安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。
D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。
2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。
溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。
溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。)
本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。
出荷時は、手すりを外した状態になっております。
本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。
(左右1箇所づつ)

耐荷重(kg)100(あいち産業科学技術総合センター測定)シルバー自重(kg)6.4材質スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ)ステップ数(段)2段取付寸法(mm)可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等)フック取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで)寸法(mm)開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125)全幅(mm)460内容量1台
注意
※使用目的以外の用途に使用しないでください。
※耐荷重を超えての仕様はしないでください。
※トラックなどに設置したまま走行しないでください。
※保管される場合は直射日光や高温多湿な場所を避けて保管してください。
※車両によっては使用できない場合もあります。
※ご使用いただくにあたり、車両にゴムの跡がつく場合があります。車両の保証などは一切承れませんのでご了承ください。
※改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。
※納期や価格などメーカーへ直接連絡いただいても変わりませんのでお控えいただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
771994662-DS
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする