曜日別特売

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - SIBATA(柴田科学)

・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。
・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。
・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18989897032320-11
34,000
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
18989906032320-22
38,800
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
18989915032320-33
53,400
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
18989924032320-44
69,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする