T/D パッチングケーブル

T/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True Dyna

ミキサー、アンプ、シンセサイザー等の接続に

タイプPhone×2/Phone×2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77366608TD-10PP (1m Phone×2/Phone×2)1
1,500
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366617TD-20PP (2m Phone×2/Phone×2)2
1,600
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366626TD-30PP (3m Phone×2/Phone×2)3
1,900
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366635TD-50PP (5m Phone×2/Phone×2)5
2,200
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366644TD-70PP (7m Phone×2/Phone×2)7
2,600
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする