曜日別特売

LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス

LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス - bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス - bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス - bitstrongLANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス - bitstrong

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(2メートル)、5本

用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル長さ(m)2ケーブルスタンダード内容量1セット(2m×5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77361954BS-LANSG2-EX5SCAT5e2ストレートケーブル
8,468
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする