LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス

LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブルのオスとメス bitstrong

カテゴリー5Eに対応したスタンダードなLANケーブルです。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブルタイプスタンダード
ストレートケーブル
延長ケーブルのオスとメス(1メートル)、3本

用途LANケーブル、カテゴリ5e(Cat5e)延長ケーブル 長さ(m)1 ケーブルスタンダード 内容量1セット(1m×3本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77361979 BS-LANSG1-EX3S CAT5e 1 ストレートケーブル
4,298
4,290
4,719 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする