モノタロウ

オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付

オイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウオイルトレイ 亜鉛メッキスチール 取っ手付 - モノタロウ
(12件のレビュー)

亜鉛メッキ済のスチール製のため、さびにくくて丈夫です。
廃油の受け皿のほかに、パーツトレーとしての使用も可能です。
取っ手がついていて持ち運びにも便利です。

用途廃油の受け皿や工具入れとして材質スチール(亜鉛メッキ)危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ガソリンには使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77463524-10約500×380×91約455×340×90
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77463533-22約500×380×150約455×340×149
3,498
3,848(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 工具入れ、パーツ洗浄トレーとしても使える万能品
自動車・二輪車・自転車関連業

欲しかった理想形でした。取ってもついているため、工具やパーツを整理して運べる、パーツ洗浄トレーとしても使える、本来の用途である廃オイル等の受け皿としても使えるなど用途はいろいろでした。廃オイルの受け皿なら使用後の清掃も必要ですが、それを差し引いてもこちらは便利に使えています。大は小を兼ねるとして、大型サイズの購入も考えましたが、工具やパーツを運ぶことを考えた場合、購入した小型サイズのほうが使い勝手よいと思いました。

2025-06-20
用途: 自動車メンテナンス

各種フルード、オイルを受けるには、ちょうどよい大きさ。
パーツのクリーニングにも使い勝手がよい。
ジャッキアップしウマをかけて作業する素人作業に、
高さを含み、サイズ感がとてもいい。

2025-08-04
用途: 専用BOX油受け
株式会社中島製作所

薄物で、ある程度広い受け皿を探していたところ、寸法的にも使い勝手にも十分なトレイで助かっています

対象商品 : 77463524
2025-06-05
用途: 廃油受け

オイルを抜く際サイズが大きいので大体の位置に置いても外れる事無く受けてくれます。

2025-04-03
用途: 汚れたパーツの整理と洗浄。
スーパーヘアー 切りっTサービス業

スチールなので色々な用途に使えます。
個人的にはそこそこ大きいサイズなので工具や外した部品がひとまとめに入るので持ち運びが便利になりました。

対象商品 : 77463533
2025-04-25
用途: 製品運搬保管用

本来と違う使い方だが金属製でこのようなものが欲しくて探したらこれが理想に近かったです。

2024-10-15
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外の長期作業(約一年くらい)でほっぽってありましたが、そんなに錆びていません。優秀では?

対象商品 : 77463524
2024-03-20
用途: オイル交換、パーツ洗浄

オイル交換時の廃油受けですが、10Lあるのでディーゼルエンジン車の方でも容量的には十分と思いました。高さが低いので車体下部にすべりこませるのにも良いかと思います。廃油受けとしては、プラスチックのたらい、プラ製の円形7L、本品と3つで運用していますが、金属なので劣化もないしこれが一番と思いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする