サンコー(三甲)
ニューバスケット
伸縮式の為、未使用時、持ち運び時にコンパクト。
用途
買い物かご
種別
103060-00BR
材質
PP
形状
角型
有効内寸(mm)
422×281×221
内寸(mm)
476×337×221
外寸法(mm)
570×361×237
折りたたみ時高さ(mm)
79
取手
あり
嵌合商品
サンショップカーゴ大-2(把手付き)
内容量
1個
注意
※組立、折り畳みについては、説明書をお読みくださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77423274
10306000BR
30.1
422×281×221
570×361×237
ブラウン
¥
3,950
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る