曜日別特売

シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)木製50cm

シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)木製50cm - アイデア・サポートシモダトンボ伸縮式(標準タイプ)木製50cm - アイデア・サポート

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。

長さ(mm)965~1580先幅(mm)500質量(g)約1200材質(本体)アルミ製材質引板:木製(ブナ材)内容量1本
注意
※敷き均し作業以外の用途でのご使用はお控えください。
※ご使用時はワンタッチレバーが確実にロックされている(倒れた状態)ことを ご確認ください。
※ポール内筒の赤い線を超える長さでの使用はお控えください。固定が不十分になるため、破損や怪我の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77423484SH001-01
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする