シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)木製50cm
舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。
最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能!
安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。
現場に合わせてワンタッチで伸縮自在
色々な場面に対応できる種類豊富な引板
軽くて耐久性抜群
万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580
先幅(mm)500
質量(g)約1250
材質(本体)アルミ製
材質引板:木製(ブナ材)
内容量1本
注意
※敷き均し作業以外の用途でのご使用はお控えください。※ご使用時はワンタッチレバーが確実にロックされている(倒れた状態)ことを ご確認ください。
※ポール内筒の赤い線を超える長さでの使用はお控えください。固定が不十分になるため、破損や怪我の原因になります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,200 / 税込 ¥ 2,420 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |