アイデア・サポート
木柄土羽タンパ
(1件のレビュー)
人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。
底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。
土羽打、法面整形がラクラク
長さ(mm)
1260
先幅(mm)
底板:270
径(Φmm)
32
奥行(mm)
176.5
厚さ(mm)
9
質量(kg)
約2.7
材質
底板:鉄製
材質(柄部)
木製
内容量
1本
注意
※転圧作業以外の用途でのご使用はお控えください。破損や怪我の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77423983
ISTPSL01
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません