東京彫刻工業
刻印機
X軸200mm×Y軸150mmの超ワイドエリア。大型の銘板やワークに最適です。
MarkinBOXシリーズ最大の打刻エリア
ケーブル長(m)
2
打刻エリア(mm)
X軸200×Y軸150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド:308× 269×249
質量(kg)
ヘッド:6.3、スタンド:10.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:310×370×544
適合材
打刻可能:金属(HRC62程度)、樹脂材、紙工材、木工材
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77424385
MB2S-2015-2M-BK
ブラック
¥
849,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
77424394
MB2S-2015-2M-GM
ガンメタリック
¥
849,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
77424403
MB2S-2015-2M-WR
ワインレッド
¥
849,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
77424419
MB2S-2015-2M-CG
シャンパンゴールド
¥
849,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
77424428
MB2S-2015-2M-SL
シルバー
¥
849,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください