業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ

業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ - 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ - 三菱電機業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ - 三菱電機
(1件のレビュー)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77425338EFC-25FSB2250403×379×247(50Hz/60Hz)25/25(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/46.50/37.50/398.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/40.50/32.50/33.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)940/1050/740/790
87,100
39,980
43,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
77425347EFC-30FSB2300458×429×272(50Hz/60Hz)50/50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52/67/50/5610.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/45/36/34(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1540/1700/1100/1000
106,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425356EFC-35FSB2350518×484×277(50Hz/60Hz)100/100(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)93/127/68/8712.9(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/49.50/43/42(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2250/2540/1920/1800
143,000
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77425356
2023-12-15
用途: 厨房のが故障したから交換した。(23年たった)
医療・福祉・介護関連業

・業者に依頼したら、代理店に注文したが、商品がないのでいつになるかわからないとのことで、モノタロウさんに、3台注文しました。 すぐに納品されましたのでありがたいです。
 業者2人で、約1日かかって交換しました。
 業務用なので、値段が高いことで、満足→やや満足 となりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする