9/27より値下げ!現場を応援
EFC-35FSB2 業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ 三菱電機 77425356

業務用有圧換気扇・厨房用フィルタータイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)350
内容量1台注文コード77425356品番EFC-35FSB2
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)値下げ
¥61,980
羽根径(Φmm)
350
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
518×484×277
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)100/100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)93/127/68/87
質量(kg)
12.9
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/49.50/43/42
電圧(V)
100
電源
単相
外寸法・幅(mm)
484
外寸法・高さ(mm)
518
風量(m3/h)(50/60Hz)
強:2250/2540、弱:1920/1800
外寸法・奥行(mm)
277
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77425356
2023-12-15
用途: 厨房のが故障したから交換した。(23年たった)
医療・福祉・介護関連業

・業者に依頼したら、代理店に注文したが、商品がないのでいつになるかわからないとのことで、モノタロウさんに、3台注文しました。 すぐに納品されましたのでありがたいです。
 業者2人で、約1日かかって交換しました。
 業務用なので、値段が高いことで、満足→やや満足 となりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする