曜日別特売

斜流ダクトファン

斜流ダクトファン - 三菱電機斜流ダクトファン - 三菱電機斜流ダクトファン - 三菱電機斜流ダクトファン - 三菱電機斜流ダクトファン - 三菱電機斜流ダクトファン - 三菱電機斜流ダクトファン - 三菱電機斜流ダクトファン - 三菱電機
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
機外静圧(Pa)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
電圧(V)
電源
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77429215JE-12SA21台(出口/入口)150.0/150.0202×248×350(50Hz/60Hz)64/58(50Hz/60Hz)10/10(50Hz/60Hz)25/274(50Hz/60Hz)47/47100単相(50Hz/60Hz)120/120
34,300
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
77429224JF-30SA21台(出口/入口)200.0/200.0300×340×280(50Hz/60Hz)40/63(50Hz/60Hz)20/20(50Hz/60Hz)40/474.5(50Hz/60Hz)47.50/51100単相(50Hz/60Hz)300/300
46,600
22,900
25,190(税込)
当日出荷
-
77429233JF-50SA21台(出口/入口)250.0/250.0360×389×350(50Hz/60Hz)58/65(50Hz/60Hz)30/30(50Hz/60Hz)46/587.5(50Hz/60Hz)51/53100単相(50Hz/60Hz)500/500
79,100
37,900
41,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429258JF-90SA21台(出口/入口)300.0/300.0430×450×400(50Hz/60Hz)120/155(50Hz/60Hz)95/95(50Hz/60Hz)113/14614(50Hz/60Hz)57/59100単相(50Hz/60Hz)900/900
95,300
44,900
49,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429267JF-120SA21台(出口/入口)300.0/300.0430×450×400(50Hz/60Hz)135/190(50Hz/60Hz)155/155(50Hz/60Hz)165/21015(50Hz/60Hz)61.50/64.50100単相(50Hz/60Hz)1200/1200
141,000
66,900
73,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429276JF-160SA21台(出口/入口)325.0/325.0515×543×434(50Hz/60Hz)160/240(50Hz/60Hz)330/330(50Hz/60Hz)203/30019(50Hz/60Hz)62/65100単相(50Hz/60Hz)1600/1600
146,000
67,900
74,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429285JF-210SA21台(出口/入口)325.0/325.0515×543×434(50Hz/60Hz)210/320(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)320/46021(50Hz/60Hz)67/69.50100単相(50Hz/60Hz)2100/2100
155,000
68,900
75,790(税込)
8日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429294JF-70TA21台(出口/入口)250.0/250.0360×389×350(50Hz/60Hz)67/105(50Hz/60Hz)60/60(50Hz/60Hz)77/948(50Hz/60Hz)55.50/58.50200三相(50Hz/60Hz)700/700
86,300
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429303JF-90TA21台(出口/入口)300.0/300.0430×450×400(50Hz/60Hz)105/126(50Hz/60Hz)70/70(50Hz/60Hz)96/12714(50Hz/60Hz)57/59200三相(50Hz/60Hz)900/900
95,300
44,900
49,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429319JF-120TA21台(出口/入口)300.0/300.0430×450×400(50Hz/60Hz)135/190(50Hz/60Hz)140/140(50Hz/60Hz)139/20515(50Hz/60Hz)61.50/64.50200三相(50Hz/60Hz)1200/1200
141,000
66,900
73,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429328JF-160TA21台(出口/入口)325.0/325.0515×543×434(50Hz/60Hz)160/240(50Hz/60Hz)260/260(50Hz/60Hz)200/28519(50Hz/60Hz)62/65200三相(50Hz/60Hz)1600/1600
146,000
67,900
74,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429337JF-210TA21台(出口/入口)325.0/325.0515×543×434(50Hz/60Hz)195/320(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)315/45521(50Hz/60Hz)67/69.50200三相(50Hz/60Hz)2100/2100
155,000
68,900
75,790(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429346JF-300TA21台(出口/入口)400.0/400.0555×583×500(50Hz/60Hz)260/370(50Hz/60Hz)770/770(50Hz/60Hz)580/87028.5(50Hz/60Hz)71/75200三相(50Hz/60Hz)3000/3000
293,000
139,000
152,900(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
出荷予定:2026年3月24日
77429355JFU-30SA21台(出口/入口)200.0/200.0300×360×790(50Hz/60Hz)37/59(50Hz/60Hz)20/20(50Hz/60Hz)40/4711(50Hz/60Hz)37.50/42100単相(50Hz/60Hz)300/300
139,000
59,900
65,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429364JFU-50SA21台(出口/入口)250.0/250.0360×417×860(50Hz/60Hz)51/55(50Hz/60Hz)30/30(50Hz/60Hz)44/5517.5(50Hz/60Hz)42.50/43.50100単相(50Hz/60Hz)500/500
205,000
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429373JFU-70SA21台(出口/入口)250.0/250.0360×417×860(50Hz/60Hz)68/106(50Hz/60Hz)60/60(50Hz/60Hz)73/8817.5(50Hz/60Hz)45/49.50100単相(50Hz/60Hz)700/700
206,000
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429389JFU-90SA21台(出口/入口)300.0/300.0430×478×910(50Hz/60Hz)115/145(50Hz/60Hz)80/80(50Hz/60Hz)110/14524(50Hz/60Hz)48.50/49.50100単相(50Hz/60Hz)900/900
209,000
95,900
105,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429398JFU-120SA21台(出口/入口)300.0/300.0430×478×910(50Hz/60Hz)128/188(50Hz/60Hz)150/150(50Hz/60Hz)150/20026.5(50Hz/60Hz)51.50/55100単相(50Hz/60Hz)1200/1200
321,000
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429407JFU-160SA21台(出口/入口)325.0/325.0515×593×977(50Hz/60Hz)175/270(50Hz/60Hz)330/330(50Hz/60Hz)205/31036.5(50Hz/60Hz)53/55100単相(50Hz/60Hz)1600/1600
326,000
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429416JFU-210SA21台(出口/入口)325.0/325.0515×593×977(50Hz/60Hz)215/328(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)322/46039(50Hz/60Hz)56/60100単相(50Hz/60Hz)2100/2100
330,000
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429425JFU-70TA21台(出口/入口)250.0/250.0360×417×860(50Hz/60Hz)68/106(50Hz/60Hz)60/60(50Hz/60Hz)81/9617.5(50Hz/60Hz)45/49.50200三相(50Hz/60Hz)700/700
206,000
89,900
98,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429434JFU-90TA21台(出口/入口)300.0/300.0430×478×910(50Hz/60Hz)103/116(50Hz/60Hz)75/75(50Hz/60Hz)96/12624(50Hz/60Hz)48.50/49.50200三相(50Hz/60Hz)900/900
209,000
95,900
105,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429443JFU-120TA21台(出口/入口)300.0/300.0430×478×910(50Hz/60Hz)128/188(50Hz/60Hz)145/145(50Hz/60Hz)137/20526.5(50Hz/60Hz)51.50/55200三相(50Hz/60Hz)1200/1200
321,000
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429459JFU-160TA21台(出口/入口)325.0/325.0515×593×977(50Hz/60Hz)168/250(50Hz/60Hz)280/280(50Hz/60Hz)198/29036.5(50Hz/60Hz)53/55200三相(50Hz/60Hz)1600/1600
326,000
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
77429468JFU-210TA21台(出口/入口)325.0/325.0515×593×977(50Hz/60Hz)215/328(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)320/44539(50Hz/60Hz)56/60200三相(50Hz/60Hz)2100/2100
330,000
149,000
163,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
69879665JF-400TA21個500.0(出口・入口)685×713×600325(50Hz)、475(60Hz)1100(50Hz)、1100(60Hz)880(50Hz)、1370(60Hz)54(50Hz)<SPL>72(50Hz)、77(60Hz)200(Φ)三相4000(50Hz)、4000(60Hz)
304,000
252,980
278,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
-
69879681JF-500TA21個500.0(出口・入口)685×713×600325(50Hz)、475(60Hz)1100(50Hz)、1100(60Hz)880(50Hz)、1370(60Hz)54(50Hz)<SPL>72(50Hz)、77(60Hz)200(Φ)三相4000(50Hz)、4000(60Hz)
305,000
254,980
280,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
69879690JFU-300TA21個400(出口・入口)555×633×1010275(50Hz)、390(60Hz)690(50Hz)、690(60Hz)596(50Hz)、900(60Hz)46<SPL>61(50Hz)、65.5(60Hz)200(Φ)三相3000(50Hz)、3000(60Hz)
554,000
461,980
508,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
69879699JFU-400TA21個500(出口・入口)685×763×1110320(50Hz)、485(60Hz)1100(50Hz)、1100(60Hz)900(50Hz)、1400(60Hz)78<SPL>65(50Hz)、71(60Hz)200(Φ)三相4000(50Hz)、4000(60Hz)
558,000
464,980
511,478(税込)
45日以内出荷
返品不可
-
69879708JFU-500TA21個500(出口・入口)685×763×1110280(50Hz)、475(60Hz)1100(50Hz)、1100(60Hz)999(50Hz)、1699(60Hz)79<SPL>65(50Hz)、71(60Hz)200(Φ)三相5000(50Hz)、5000(60Hz)
564,000
469,800
516,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
77429249JF-70SA21台(出口/入口)250.0/250.0360×389×350(50Hz/60Hz)67/105(50Hz/60Hz)55/55(50Hz/60Hz)71.50/878.5(50Hz/60Hz)55.50/58.50100単相(50Hz/60Hz)700/700
86,300
39,900
43,890(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
80675859JF-400TA21個----------
304,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
80675868JF-500TA21個----------
305,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
80675877JFU-300TA21個----------
554,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
80675886JFU-400TA21個----------
558,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
80675895JFU-500TA21個----------
564,000
取扱い終了
返品不可
-代替品有
80675807JF-400TA1個----------
221,000
取扱い終了
返品不可
-
80675816JF-500TA1個----------
222,000
取扱い終了
返品不可
-
80675825JFU-300TA1個----------
403,000
取扱い終了
返品不可
-
80675834JFU-400TA1個----------
405,000
取扱い終了
返品不可
-
80675850JFU-500TA1個----------
410,000
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80675859JF-400TA269879665JF-400TA2画像準備中斜流ダクトファン三菱電機1個
252,980
税込278,278
品番が変更になりました
80675868JF-500TA269879681JF-500TA2画像準備中斜流ダクトファン三菱電機1個
254,980
税込280,478
品番が変更になりました
80675877JFU-300TA269879690JFU-300TA2JFU-300TA2 斜流ダクトファン 三菱電機 69879690斜流ダクトファン三菱電機1個
461,980
税込508,178
品番が変更になりました
80675886JFU-400TA269879699JFU-400TA2JFU-400TA2 斜流ダクトファン 三菱電機 69879699斜流ダクトファン三菱電機1個
464,980
税込511,478
品番が変更になりました
80675895JFU-500TA269879708JFU-500TA2JFU-500TA2 斜流ダクトファン 三菱電機 69879708斜流ダクトファン三菱電機1個
469,800
税込516,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする