※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
電圧・風量・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電圧(V)
200
風量(m
3
/h)
5000(50Hz)、5000(60Hz)
注文コード
69879708
品番
JFU-500TA2
参考基準価格(税別)
¥564,000
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
ダクト径(Φmm)
500(出口・入口)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
685×763×1110
機外静圧(Pa)
280(50Hz)、475(60Hz)
公称出力(W)
1100(50Hz)、1100(60Hz)
消費電力(W)
999(50Hz)、1699(60Hz)
質量(kg)
79
騒音値(dB)
<SPL>65(50Hz)、71(60Hz)
電圧(V)
200
電源
(Φ)三相
風量(m
3
/h)
5000(50Hz)、5000(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応