曜日別特売

天井埋込形換気扇 低騒音

天井埋込形換気扇 低騒音 - 三菱電機
(6件のレビュー)
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77430545VD-13ZSC131.6(50Hz/60Hz)13/15.50(50Hz/60Hz)28.50/29.50(EA)100.0210×355×286
24,400
取扱い終了
代替品有
77430685VD-15ZPC132.7(50Hz/60Hz)20/23(50Hz/60Hz)34.50/34(EA)100.0218×401×330
23,700
取扱い終了
代替品有
77431376VD-15Z133.4(50Hz/60Hz)14/15.50(50Hz/60Hz)30.50/29.50(EA)100.0222×404.50×330
24,400
取扱い終了
代替品有
77430378VD-10ZC131.4(50Hz/60Hz)7.20/9.30(50Hz/60Hz)21.50/22(EA)100.0199×321×250
18,000
取扱い終了
77430448VD-10ZLC13-S1.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)7.20/9.30/3.50/3.90(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)21.50/22/15.50/15.50(EA)100.0199×321×250
21,600
取扱い終了
77430466VD-10ZLCU13-S1.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)7.20/9.30/3.50/3.90(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)23/23.50/15.50/15.50(EA)100.0199×322×250
24,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
77430509VD-13ZC131.6(50Hz/60Hz)13/15.50(50Hz/60Hz)27.50/28.50(EA)100.0210×351×286
21,500
取扱い終了
77431053VD-20ZKC134(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/49/33/35(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36.50/35.50/28/27.50(EA)150.0258×465×390
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77430545VD-13ZSC1365106100VD-13ZSC14VD-13ZSC13 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機 65106100天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430685VD-15ZPC1365106109VD-15ZPC14VD-15ZPC13 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機 65106109天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
77431376VD-15Z1365106127VD-15Z14VD-15Z13 天井埋込形換気扇 低騒音 三菱電機 65106127天井埋込形換気扇 低騒音三菱電機1台
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77430509
2024-06-28
用途: 壊れた換気扇の替わりに。
その他業種

サイズ(特に内部の取付穴の□寸法)を間違えないようにすれば、壊れてしまった換気扇とトレードインが可能になります。 音も多少静穏化しました。

対象商品 : 77430685
2023-06-09
用途: 洗面所の換気用
株式会社 岡本電器卸売・小売業

音が静かです。換気風量も充分あり おすすめです。次回も三菱電機の換気扇を 使います。

1が参考にしています
対象商品 : 77430378
2023-02-24
用途: 運転しなくなった故障品の取り替え
サービス業

既存機種の取替で使用。サイズが数㎜異なったので、開口部への設置時には切削が必要。
取り付けには大きな問題になることはなかった。最大外形寸法を示してもらえると事前に工具を用意できたが、カッターナイフで対応できたので今回は良しとした。以上。

対象商品 : 77430509
2023-03-31
用途: 旧タイプ品との交換
製造業

旧タイプ品(VD-13ZC9)と完全互換品であり、楽に交換できました。

対象商品 : 77430448
2022-09-16
用途: 浴室及びサニタリー用に使用
不動産業

現在工事進行中ですが24時間換気対応との事でメーカー様にも違いなど確認したところ
モーターの耐久性が通常タイプと違うとのことですが開口寸法も既存とさほど変わらず
音も気にならず施工も(結線含め)複雑化していないので既存s/wと併用でもいけそうです。

対象商品 : 77430378
2022-07-08
用途: DIYで交換しました。
ウインドクリーニング・ピノ

静かなモデルを探していました。21dbはすごくしずかですよ・トイレ用ですがトイレというところは静かだと,用を足してほっとする、レスト ルーム これが静かだと夜鷹な時間が流れてゆく気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする