三菱電機
天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
電圧(V)
100
電源
単相
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77431629
VD-15ZLXP13-CS
3.6
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/22.50/7.50/9.50
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/34.50/21/21
223×407×335
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)210/200/110/110
¥33,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430396
VD-10ZC13-C
1.4
(50Hz/60Hz)7.20/9.30
(50Hz/60Hz)21.50/22
199×321×250
(50Hz/60Hz)90/95
¥18,000
取扱い終了
77430527
VD-13ZC13-C
1.6
(50Hz/60Hz)13/15.50
(50Hz/60Hz)27.50/28.50
210×351×286
(50Hz/60Hz)125/130
¥21,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください