天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用

天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 - 三菱電機
(3件のレビュー)
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77430405VD-10ZC13-BL1.6(50Hz/60Hz)7.20/9.30(50Hz/60Hz)21.50/22199×321×250(50Hz/60Hz)90/95
22,700
取扱い終了
代替品有
77430536VD-13ZC13-BL1.8(50Hz/60Hz)13/15.50(50Hz/60Hz)27.50/28.50210×351×286(50Hz/60Hz)125/130
26,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430554VD-13ZSC13-BL1.8(50Hz/60Hz)13/15.50(50Hz/60Hz)28.50/29.50210×355×286(50Hz/60Hz)125/130
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430737VD-15ZC13-BL3.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)18/19/7/7.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)29.50/29.50/17.50/17218×401×330(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/180/95/90
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430746VD-15ZPC13-BL3.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)22/24.50/7/7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34.50/34.50/18/17.50218×401×330(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)220/220/95/90
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
77430755VD-15ZPPC13-BL3.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)26.50/30/19/20(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32.50/32/24.50/24.50218×401×330(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)195/190/135/135
40,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431419VD-15Z13-BL3.8(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)17/18/7/7.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/29.50/18.50/18222×404.50×330(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)180/175/95/90
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77430405VD-10ZC13-BL65106145VD-10ZC14-BLVD-10ZC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 65106145天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
77430536VD-13ZC13-BL65106154VD-13ZC14-BLVD-13ZC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 65106154天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430554VD-13ZSC13-BL65106170VD-13ZSC14-BLVD-13ZSC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 65106170天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430737VD-15ZC13-BL65106179VD-15ZC14-BLVD-15ZC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 65106179天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430746VD-15ZPC13-BL65106188VD-15ZPC14-BLVD-15ZPC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 65106188天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機1台
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430755VD-15ZPPC13-BL65106197VD-15ZPPC14-BLVD-15ZPPC13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 65106197天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431419VD-15Z13-BL65106206VD-15Z14-BLVD-15Z13-BL 天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機 65106206天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77430405
2023-12-15
用途: バスルーム換気
カーメイク小山内

商品の取り付けがスムーズで、使用した感想は、音が静かで、吸引力が思ったより、強い。

対象商品 : 77430405
2023-02-14
用途: 浴室の換気扇交換
HOUSE PLUS建設業・工事業

換気扇でも沢山の商品がある中で価格帯でも商品的にも満足できる物かと思います。
パイプ連結部がもう少し上にあるといいかと思います。
下地を厚いものが取付けずらい!

対象商品 : 77430405
2022-11-02
用途: 浴室の換気 音が大きくなったので交換
有限会社八銀不動産業

全体がプラスチック製になり、元の穴になじみやすく取り付けも楽

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする