曜日別特売

換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形

換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77430667VD-15ZC132.7(50Hz/60Hz)14/15.50(50Hz/60Hz)29.50/28.50(EA)100.0218×401×330
22,000
取扱い終了
代替品有
77430947VD-18ZC133.8(50Hz/60Hz)26/29.50(50Hz/60Hz)30.50/29.50(EA)150.0258×465×390
34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431008VD-20ZC134(50Hz/60Hz)44/49(50Hz/60Hz)36.50/35.50(EA)150.0258×465×390
43,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431193VD-10ZCC7-C1.4(50Hz/60Hz)8.40/10.50(50Hz/60Hz)30.50/31.50(EA)100.0205×312×230
17,800
取扱い終了
代替品有
77431209VD-13ZCC7-C1.8(50Hz/60Hz)13.50/16.50(50Hz/60Hz)32/33(EA)100.0219×365×290
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431333VD-13Z132.2(50Hz/60Hz)13/15.50(50Hz/60Hz)28.50/29(EA)100.0204×354.50×286
23,400
取扱い終了
代替品有
77431394VD-15ZP133.4(50Hz/60Hz)20/23(50Hz/60Hz)35.50/35(EA)100.0222×404.50×330
27,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77430667VD-15ZC1365106730VD-15ZC14VD-15ZC13 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106730換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430947VD-18ZC1365106739VD-18ZC14VD-18ZC13 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106739換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431008VD-20ZC1365106748VD-20ZC14VD-20ZC13 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106748換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431193VD-10ZCC7-C65106757VD-10ZCC8-CVD-10ZCC7-C 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106757換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機1台
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431209VD-13ZCC7-C65106766VD-13ZCC8-CVD-13ZCC7-C 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106766換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機1台
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431333VD-13Z1365106775VD-13Z14VD-13Z13 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106775換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機1台
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
77431394VD-15ZP1365106784VD-15ZP14VD-15ZP13 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機 65106784換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする